Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45001257500-2,5 Herst.-Nr.: 450-0125-7500-0000000250 EAN/GTIN: 4049645240859 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,270 kg/m | Medium: | Gas | Ø-Außen: | 139 mm | Unterdruck: | 0,085 bar | Biegeradius: | 70 mm | Durchmesserbereich: | 5" / 125-127mm | Ø-Innen: | 125 mm | Temp. max. Celsius: | 200 | Überdruck: | 0,260 bar | Länge_m: | 2,5 m | Marke: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 139,06* | € 166,28* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 140,43* | € 166,30* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 143,32* | € 170,09* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 159,97* | € 187,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|