Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201103362 Herst.-Nr.: 450-0100-7500-0000001500 EAN/GTIN: 4049645239273 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 114 mm | Unterdruck: | 0,120 bar | Marke: | CP | Medium: | Gas | Gewicht: | 1,030 kg/m | Länge_m: | 15 m | Ø-Innen: | 100 mm | Biegeradius: | 58 mm | Durchmesserbereich: | 4" / 100-102mm | Temp. max. Celsius: | 200 | Überdruck: | 0,300 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 41,61934* | € 45,66934* | | | | | | | 14 Tage | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 41,758* | € 45,948* | | | | | 14 Tage | | | 15 | | pro Box | € 9,80* | ab € 42,44534* | € 46,68534* | | | | | 24 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 47,20* | € 51,52* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 48,946* | € 52,986* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 41,61934* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 685,0401* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|