Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     8685-1101100044
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9050-3130-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645235992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
13,000 bar
Ø-Außen:
11,0 mm
Ø-Innen:
5 mm
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Marke:
NORFLEX®
Gewicht:
0,090 kg/m
Länge_m:
25 m
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
33 mm
Durchmesserbereich:
- / 5mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Temp. max. Celsius:
180
Wandstärke:
3,0 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
platinvernetzt Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,3668*
€ 19,10*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,6408*
€ 20,3908*
9 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,1656*
€ 20,8956*
5 Tage
250
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 20,75*
€ 22,56*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,72*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,6168*
€ 22,15399
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,2568*
€ 21,72559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,9168*
€ 21,32099
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 17,3668*
€ 20,66649
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,3668* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 477,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.