Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1101100031
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9130-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
NORFLEX®
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
10,000 bar
Gewicht:
0,179 kg/m
Ø-Innen:
13 mm
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Ø-Außen:
19,0 mm
Länge_m:
50 m
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Biegeradius:
79 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/2 Zoll
Temp. min. Celsius:
-40
Wandstärke:
3,0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 8,204*
€ 9,014*
4 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,8598*
€ 9,6898*
3 Tage
1200
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 9,4016*
€ 10,3316*
8 Tage
1200
50
pro Box
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 11,63*
2 Tage
1250
50
pro Box
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 11,72*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 9,014*
€ 10,72666
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,914*
€ 10,60766
pro Box
ab 250 Boxen
€ 8,484*
€ 10,09596
pro Box
ab 500 Boxen
€ 8,314*
€ 9,89366
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 8,204*
€ 9,76276
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 8,204* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 450,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.