Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
Artikel-Nr.:
     334-10025874
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9060-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Flüssig | Feststoffe | Staub
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
6 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Gewicht:
0,060 kg/m
Wandstärke (in):
0.08 Inch
Marke:
NORFLEX®
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
22 mm
Ø-Außen:
10,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/4 Zoll
Durchmesserbereich:
1/4" / 6mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
16,000 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 4,17*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,952*
€ 4,482*
4 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 4,0884*
€ 4,6084*
3 Tage
1150
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 4,568*
€ 5,138*
8 Tage
1150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 5,74*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 3,68* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.