Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1301100077 Herst.-Nr.: 408-9200-0000-0000002500 EAN/GTIN: 4049645234827 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften: - hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Temp. min. Celsius: | -60 | Ø-Außen: | 26,0 mm | Wandstärke (in): | 1/8 Inch | Marke: | NORFLEX® | Medium: | Gas | Flüssig | Feststoffe | Staub | Durchmesserbereich: | - / 20mm | Temp. max. Celsius: | 180 | Wandstärke: | 3,0 mm | Ø-Innen (Zoll): | - Zoll | Gewicht: | 0,266 kg/m | Länge_m: | 25 m | Ø-Innen: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,508* | € 15,038* | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 13,6204* | € 15,1104* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 9,80* | ab € 15,6252* | € 17,2952* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 16,41* | € 18,66* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 16,92* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 13,508* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 375,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|