Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Artikel-Nr.:
     8685-1301100067
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     408-9080-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Schlauchpumpe
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Gewicht:
0,033 kg/m
Ø-Innen:
8 mm
Ø-Außen:
10,0 mm
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Durchmesserbereich:
5/16" / 8mm
Ø-Innen (Zoll):
5/16 Zoll
Temp. max. Celsius:
180
Temp. min. Celsius:
-60
Wandstärke:
1,0 mm
Länge_m:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2744*
€ 2,71*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4374*
€ 2,8774*
9 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,4462*
€ 2,8862*
4 Tage
350
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,72*
€ 3,18*
5 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5744*
€ 3,06354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5244*
€ 3,00404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4444*
€ 2,90884
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2744*
€ 2,70654
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,2744* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.