Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Silikonschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® SIL 408
Artikel-Nr.:
     8685-1301100062
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     408-9050-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Schlauchpumpe
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 5mm
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Temp. max. Celsius:
180
Ø-Innen:
5 mm
Gewicht:
0,022 kg/m
Länge_m:
50 m
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Medium:
Gas | Flüssig | Staub | Feststoffe
Wandstärke:
1,0 mm
Ø-Außen:
7,0 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,27*
4 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,022*
€ 2,452*
4 Tage
700
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,30*
€ 2,76*
7 Tage
700
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,77*
4 Tage
700
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 1,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.