Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 3mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 3mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 3mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 3mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
Artikel-Nr.:
     3551-40790300000-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     407-9030-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PTFE Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, deutsche Empfehlung XV BfR
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
3 mm
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Gewicht:
0,013 kg/m
Temp. min. Celsius:
-150
Durchmesserbereich:
1/8" / 3mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
Ø-Innen (Zoll):
1/8 Zoll
Temp. max. Celsius:
200
Ø-Außen:
5,0 mm
Länge_m:
50 m
Überdruck:
15,000 bar
Wandstärke:
1,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
19 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,363*
€ 7,753*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 348,74*
3 Tage
12
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 363,13*
€ 400,33*
7 Tage
12
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 374,84*
€ 413,19*
14 Tage
12
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 390,42*
€ 427,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,753*
€ 9,22607
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,363*
€ 7,57197
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 387,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.