Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645234322
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     401-9130-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Schlauchpumpe
  • Pneumatikschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
  • pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
79 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/2 Zoll
Wandstärke:
2,5 mm
Ø-Innen:
13 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
50 m
Wandstärke (in):
0.10 Inch
Ø-Außen:
18,0 mm
Gewicht:
0,141 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
8,000 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 10,5262* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 613,54*
€ 730,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 612,48*
€ 728,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 583,55*
€ 694,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 560,69*
€ 667,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 526,31*
€ 626,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.