Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 10mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 10mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 10mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 10mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-40191000000-100
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     401-9100-0000-0000010000
EAN/GTIN:
     4049645234148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Schlauchpumpe
  • Pneumatikschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
  • pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
100 m
Überdruck:
11,000 bar
Wandstärke:
2,0 mm
Wandstärke (in):
0.08 Inch
Gewicht:
0,080 kg/m
Ø-Innen:
10 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
55 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Ø-Außen:
14,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,3383*
€ 8,8683*
2 Tage
34
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 728,71*
€ 807,53*
5 Tage
34
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 769,18*
€ 845,81*
1 Tag
34
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 795,51*
€ 878,13*
1 Tag
34
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 798,55*
€ 881,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,8683*
€ 10,55328
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,3383*
€ 8,73258
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 886,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.