Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 7mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 7mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 7mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 7mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-40190700000-100
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     401-9070-0000-0000010000
EAN/GTIN:
     4049645234056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Schlauchpumpe
  • Pneumatikschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
  • pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Biegeradius:
37 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Wandstärke:
1,5 mm
Ø-Außen:
10,0 mm
Durchmesserbereich:
- / 7mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
10,000 bar
Länge_m:
100 m
Ø-Innen:
7 mm
Gewicht:
0,046 kg/m
Wandstärke (in):
0.06 Inch
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,0693*
€ 3,7093*
3 Tage
38
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 304,05*
€ 343,36*
6 Tage
38
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 358,60*
2 Tage
38
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 332,63*
€ 372,64*
2 Tage
38
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 330,43*
€ 374,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,7093*
€ 4,41407
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,0693*
€ 3,65247
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 370,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.