Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 5mm; L:100m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645233998
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     401-9050-2182-0000010000
EAN/GTIN:
     4049645233998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Schlauchpumpe
  • Pneumatikschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
  • pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
0,036 kg/m
Ø-Innen:
5 mm
Biegeradius:
33 mm
Durchmesserbereich:
- / 5mm
Marke:
NORFLEX®
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Wandstärke:
1,5 mm
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Überdruck:
12,000 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
100 m
Ø-Außen:
8,0 mm
Wandstärke (in):
0.06 Inch
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 100m, druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,0483* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,15*
€ 298,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 249,73*
€ 297,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 248,84*
€ 296,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 239,02*
€ 284,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 204,83*
€ 243,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.