Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400
Artikel-Nr.:
     2462-4049645233882
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     400-9380-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645233882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Schlauchpumpe
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
5,0 mm
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Temp. max. Celsius:
60
Ø-Außen:
48,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
1 1/2 Zoll
Gewicht:
0,878 kg/m
Wandstärke (in):
0.20 Inch
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
25
pro Box
€ 9,80*
ab € 9,392*
€ 10,742*
1 Tag
350
25
pro Box
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 13,90*
1 Tag
350
25
pro Box
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,96*
4 Tage
8750
25
pro Box
Frei Haus
ab € 13,3968*
€ 15,0268*
1 Tag
245
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 61,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 10,742*
€ 12,78298
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,632*
€ 12,65208
pro Box
ab 125 Boxen
€ 10,362*
€ 12,33078
pro Box
ab 250 Boxen
€ 10,092*
€ 12,00948
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 9,392*
€ 11,17648
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 9,392* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 268,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.