Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 15mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 15mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 15mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 15mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
Artikel-Nr.:
     8685-1301100014
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     400-9150-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645233776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Schlauchpumpe
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Temp. max. Celsius:
60
Wandstärke:
2,5 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
20,0 mm
Durchmesserbereich:
- / 15mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Gewicht:
0,178 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
15 mm
Wandstärke (in):
0.10 Inch
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,654*
€ 2,024*
3 Tage
850
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 2,1064*
€ 2,5064*
29 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,2172*
€ 2,6272*
2 Tage
850
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,60*
2 Tage
850
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,62*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,794*
€ 2,13486
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 1,654* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 101,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.