Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4402140 Herst.-Nr.: 391-0102-2005-0000000400 EAN/GTIN: 4049645233288 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Unterdruck: | 0,350 bar | Marke: | SIL | Medium: | Gas | Biegeradius (Schlauchmitte): | 107 mm | Gewicht: | 0,770 kg/m | Ø-Innen: | 102 mm | Ø-Außen: | 107 mm | Biegeradius: | 56 mm | Durchmesserbereich: | 4" / 100-102mm | Temp. max. Celsius: | 260 | Temp. min. Celsius: | -70 | Überdruck: | 1,900 bar | Länge_m: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 190,31* | € 279,07* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 250,82* | € 284,42* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,2913* | € 301,3513* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 287,40* | € 317,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 309,57* | € 341,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 47,5775* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|