Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401840 Herst.-Nr.: 391-0076-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645233110 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 42 mm | Temp. min. Celsius: | -70 | Ø-Außen: | 80 mm | Unterdruck: | 0,390 bar | Gewicht: | 0,410 kg/m | Länge_m: | 4 m | Ø-Innen: | 76 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 80 mm | Medium: | Gas | Überdruck: | 1,100 bar | Durchmesserbereich: | 3" / 75-76mm | Marke: | SIL | Temp. max. Celsius: | 260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Box | € 7,95* | ab € 24,03* | € 37,60* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 34,3525* | € 40,5825* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Box | € 9,80* | ab € 35,9975* | € 42,3675* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 38,95* | € 45,53* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 38,91* | € 45,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 24,03* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|