Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401790 Herst.-Nr.: 391-0044-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232892 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 1.75" / 44-45mm | Ø-Innen: | 44 mm | Temp. max. Celsius: | 260 | Unterdruck: | 0,560 bar | Temp. min. Celsius: | -70 | Biegeradius: | 26 mm | Ø-Außen: | 48 mm | Marke: | SIL | Biegeradius (Schlauchmitte): | 48 mm | Gewicht: | 0,190 kg/m | Länge_m: | 4 m | Überdruck: | 1,500 bar | Medium: | Gas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 17,15* | € 27,37* | | | | | | | 39 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 25,315* | € 30,315* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 25,4825* | € 30,6125* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 27,14* | € 32,34* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 28,03* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,15* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 109,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|