Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4402040 Herst.-Nr.: 391-0038-2005-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232830 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Schlauchmitte): | 43 mm | Medium: | Gas | Durchmesserbereich: | 1.5" / 38mm | Temp. max. Celsius: | 260 | Überdruck: | 2,600 bar | Unterdruck: | 0,600 bar | Gewicht: | 0,310 kg/m | Biegeradius: | 24 mm | Marke: | SIL | Temp. min. Celsius: | -70 | Ø-Außen: | 43 mm | Länge_m: | 4 m | Ø-Innen: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 24,44* | € 40,94* | | | | | | | 41 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 34,8625* | € 43,8325* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 36,6325* | € 45,7625* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 39,49* | € 49,42* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 39,70* | € 49,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|