Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 152mm; L:20m; NORPLAST® PUR 387


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 152mm; L:20m; NORPLAST® PUR 387
Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 152mm; L:20m; NORPLAST® PUR 387
Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 152mm; L:20m; NORPLAST® PUR 387
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645230645
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     387-0152-0000-0000002000
EAN/GTIN:
     4049645230645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PVC-Schlauch
Polyurethanschlauch, superschwer Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Saugfahrzeug: Dachbekiesung
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich)
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
SORT:
50
Biegeradius:
1324,0 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardtyp, Inliner blau
Länge_m:
20 m
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
173 mm
Unterdruck:
0,900 bar
Gewicht:
6,400 kg/m
Ø-Innen:
152 mm
Überdruck:
3,000 bar
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
70
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, pu schlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,33*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 237,38*
€ 282,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 236,31*
€ 281,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 232,77*
€ 277,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 143,06*
€ 170,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 128,74*
€ 153,20
pro Meter
ab 70 Meter
€ 114,44*
€ 136,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 100,33*
€ 119,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.