Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645210593
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0305-1015-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645210593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
7,5 m
Biegeradius:
157 mm
Ø-Außen:
309 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
12" / 305mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,010 bar
Marke:
PROTAPE®
Ø-Innen:
305 mm
Überdruck:
0,040 bar
Gewicht:
0,950 kg/m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 43,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 519,10005*
€ 617,72906
pro Rolle
ab 1,429 Rollen
€ 389,32005*
€ 463,29086
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 388,82004*
€ 462,69585
pro Rolle
ab 4,286 Rollen
€ 356,46002*
€ 424,18742
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 349,14005*
€ 415,47666
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 335,63005*
€ 399,39976
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 304,57*
€ 362,4383
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.