Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645210555
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0305-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645210555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
305 mm
Gewicht:
0,950 kg/m
Unterdruck:
0,010 bar
Überdruck:
0,040 bar
Durchmesserbereich:
12" / 305mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Biegeradius:
157 mm
Farbe:
grau
Ø-Außen:
309 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 50,05* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 603,76*
€ 718,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 601,17*
€ 715,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 570,96*
€ 679,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 544,74*
€ 648,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 500,50*
€ 595,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.