Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645210463
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0254-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645210463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
131 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
10" / 254mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,015 bar
Farbe:
grau
Gewicht:
0,790 kg/m
Ø-Innen:
254 mm
Ø-Außen:
258 mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Überdruck:
0,045 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 36,80167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.