Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     334-1205730
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0203-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645210340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
206 mm
Gewicht:
0,600 kg/m
Biegeradius:
105 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
PROTAPE®
Farbe:
grau
Ø-Innen:
203 mm
Temp. max. Celsius:
80
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
6 m
Medium:
Gas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 26,12*
3 Tage
72
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 25,65*
€ 30,45*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 33,775*
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,483*
€ 34,263*
5 Tage
72
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 29,39*
€ 34,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 26,12*
€ 31,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,69*
€ 30,57
pro Meter
ab 30 Meter
€ 23,55*
€ 28,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,14*
€ 25,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 261,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.