Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645210036
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0140-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645210036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,085 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Farbe:
grau
Gewicht:
0,350 kg/m
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
PROTAPE®
Biegeradius:
73 mm
Ø-Außen:
143 mm
Länge_m:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 29,404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 356,71*
€ 424,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 355,00*
€ 422,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 346,42*
€ 412,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 330,66*
€ 393,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 294,04*
€ 349,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.