Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645209955 Herst.-Nr.: 371-0127-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645209955 |
| | |
|
| | |
| PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
- Tierstall: Belüftung
- Bauindustrie: Tunnelbelüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
- Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 6:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,320 kg/m | Biegeradius: | 67 mm | Länge_m: | 6 m | Marke: | PROTAPE® | Temp. min. Celsius: | -10 | Farbe: | grau | Ø-Innen: | 127 mm | Ø-Außen: | 130 mm | Medium: | Gas | Unterdruck: | 0,035 bar | Durchmesserbereich: | 5" / 125-127mm | Temp. max. Celsius: | 80 | Überdruck: | 0,095 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2462 | | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 93,36* | € 113,42* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 95,92* | € 115,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,68* | € 117,88* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,54* | € 124,34* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 107,74* | € 128,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 15,56* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|