Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-37101020000-6 Herst.-Nr.: 371-0102-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645209733 |
| | |
|
| | |
| PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
- Tierstall: Belüftung
- Bauindustrie: Tunnelbelüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
- Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 6:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Überdruck: | 0,120 bar | Gewicht: | 0,240 kg/m | Unterdruck: | 0,050 bar | Durchmesserbereich: | 4" / 100-102mm | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 80 | Marke: | PROTAPE® | Ø-Innen: | 102 mm | Biegeradius: | 54 mm | Ø-Außen: | 105 mm | Temp. min. Celsius: | -10 | Farbe: | grau | Länge_m: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 28 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 13,16667* | € 16,70667* | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 14,34* | € 18,69* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | € 5,45* | ab € 15,00* | € 18,90* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 15,06* | € 18,99* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | € 5,59* | ab € 15,13* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 100,24002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|