Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 80mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 80mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 80mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 80mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645209634
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0080-1015-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645209634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
lüftungsschlauch kunststoff
PVC Lüftungsschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Überdruck:
0,150 bar
Unterdruck:
0,080 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
110
Biegeradius:
43 mm
Ø-Außen:
83 mm
Gewicht:
0,190 kg/m
Länge_m:
7,5 m
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 106,89*
€ 127,17*
13 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 128,85*
€ 151,78*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 152,57*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 134,07*
€ 157,35*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,17*
€ 151,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,21*
€ 149,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,85*
€ 142,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,92*
€ 140,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,89*
€ 127,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 15,27* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.