Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
PVC-Lüftungsschlauch (bis +120°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® PVC 371 HT
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029914
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0076-1015-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645209559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Länge_m:
7,5 m
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,160 bar
Unterdruck:
0,080 bar
Gewicht:
0,180 kg/m
Biegeradius:
41 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Innen:
76 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
79 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 20,23*
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 7,99*
ab € 16,5475*
€ 21,0075*
20 Tage
nicht lagernd
7
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 22,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 105,12*
€ 127,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 20,23*
€ 24,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,51*
€ 23,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,59*
€ 22,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,89*
€ 18,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 161,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.