Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 76mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     2462-4049645209504
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0076-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645209504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
41 mm
Ø-Außen:
79 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Farbe:
grau
Gewicht:
0,180 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
76 mm
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,160 bar
Unterdruck:
0,080 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 67,10*
€ 84,16*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 73,10*
€ 93,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 101,51*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,16*
€ 100,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,26*
€ 99,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,16*
€ 93,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,32*
€ 90,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,10*
€ 79,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 11,18334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.