Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645209351
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0060-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645209351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
63 mm
Marke:
PROTAPE®
Überdruck:
0,200 bar
Farbe:
grau
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
60 mm
Medium:
Gas
Gewicht:
0,140 kg/m
Unterdruck:
0,110 bar
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
80
Biegeradius:
33 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 10,37167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,78*
€ 93,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,95*
€ 92,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,25*
€ 88,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,61*
€ 86,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,23*
€ 74,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.