Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 254mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208910
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0254-0000-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645208910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
7,5 m
Durchmesserbereich:
10" / 254mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,180 bar
Gewicht:
1,990 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
268 mm
Unterdruck:
0,045 bar
Biegeradius:
59 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Innen:
254 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,93001*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 42,56143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 505,88006*
€ 601,99727
pro Rolle
ab 1,429 Rollen
€ 379,44004*
€ 451,53365
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 378,41006*
€ 450,30797
pro Rolle
ab 4,286 Rollen
€ 346,86001*
€ 412,76341
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 340,37003*
€ 405,04034
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 327,14003*
€ 389,29664
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 297,93001*
€ 354,53671
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.