Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208897
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0203-0000-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645208897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauch schwer entflammbar
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,750 kg/m
Biegeradius:
69 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,055 bar
Überdruck:
0,230 bar
Länge_m:
7,5 m
Ø-Außen:
216 mm
Ø-Innen:
203 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,20*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Meter (ab € 47,775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 446,74*
€ 531,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 446,18*
€ 530,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 432,40*
€ 514,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 414,92*
€ 493,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 382,20*
€ 454,82
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.