Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 140mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208804
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0140-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645208804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
140 mm
Gewicht:
1,040 kg/m
Ø-Außen:
151 mm
Unterdruck:
0,095 bar
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,325 bar
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
125
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 30,59934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 556,69*
€ 662,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 554,37*
€ 659,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 506,10*
€ 602,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 482,26*
€ 573,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 458,99*
€ 546,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.