Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208729
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0102-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645208729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,455 bar
Biegeradius:
41 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
15 m
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
110 mm
Ø-Innen:
102 mm
Gewicht:
0,804 kg/m
Unterdruck:
0,14 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,21*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 19,814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 347,92*
€ 414,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 345,99*
€ 411,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 338,94*
€ 403,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 326,16*
€ 388,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 297,21*
€ 353,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.