Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 102mm; L:7,5m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208712
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0102-0000-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645208712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
norres lüftungsschlauch
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
102 mm
Ø-Außen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,804 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
41 mm
Länge_m:
7,5 m
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,455 bar
Unterdruck:
0,14 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 21,24143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 175,20*
€ 208,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,70*
€ 205,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,95*
€ 199,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,13*
€ 196,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 148,69*
€ 176,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.