Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
PU-Lüftungsschlauch (bis +125°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 370
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645208620
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     370-0060-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645208620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
norres lüftungsschlauch
Polyurethan Lüftungsschlauch, (bis +125°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,810 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
38 mm
Ø-Außen:
68 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,755 bar
Unterdruck:
0,285 bar
Länge_m:
15 m
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,44005*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 14,76267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 263,1201*
€ 313,11292
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 260,8401*
€ 310,39972
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 257,9601*
€ 306,97252
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 248,41005*
€ 295,60796
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 221,44005*
€ 263,51366
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.