Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-33502000000-5 Herst.-Nr.: 335-0200-0000-0000000500 EAN/GTIN: 4049645082763 |
| | |
|
| | |
| Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest Anwendungen: - Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- explosionsgefährdeter Bereich
- Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - hochflexibel
- abriebfest
- vibrationsfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 5 m | Ø-Innen: | 200 mm | Gewicht: | 1,140 kg/m | Medium: | Gas | Feststoffe | Staub | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Marke: | PROTAPE® | Temp. max. Celsius: | 90 | Überdruck: | 0,205 bar | Ø-Außen: | 205 mm | Temp. min. Celsius: | -40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 64,422* | € 71,952* | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | € 9,80* | ab € 74,29* | € 81,54* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 82,72* | € 90,51* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 83,00* | € 90,92* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 81,05* | € 91,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 359,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|