| |
|
| Artikel-Nr.: C2601-4049645082107 Herst.-Nr.: 335-0110-0000-0000000500 EAN/GTIN: 4049645082107 |
| | |
|
| | |
| Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest Anwendungen: - Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- explosionsgefährdeter Bereich
- Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - hochflexibel
- abriebfest
- vibrationsfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | - / 110mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Überdruck: | 0,375 bar | Marke: | PROTAPE® | Medium: | Feststoffe | Gas | Staub | Gewicht: | 0,650 kg/m | Ø-Innen: | 110 mm | Länge_m: | 5 m | Ø-Außen: | 115 mm | Temp. min. Celsius: | -40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |