Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 225mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 225mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 225mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 225mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645078674
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0225-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645078674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
233 mm
Ø-Innen:
225 mm
Gewicht:
1,47 kg/m
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.70 (6.90) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.74 (2.51) Inches HG
Überdruck DIN 26057:
0,185 (0,48) bar
Biegeradius:
121 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,025 (0,09) bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 92,79*
€ 110,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 91,56*
€ 108,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 87,36*
€ 103,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,158*
€ 60,87802
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,638*
€ 60,25922
pro Meter
ab 50 Meter
€ 48,30*
€ 57,48
pro Meter
ab 70 Meter
€ 42,94*
€ 51,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,69*
€ 43,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.