Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 115mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 115mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 115mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 115mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645073884
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0115-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645073884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,76 kg/m
Ø-Innen:
115 mm
Ø-Außen:
123 mm
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
66 mm
Marke:
PROTAPE®
Überdruck DIN 26057:
0,360 (0,93) bar
Unterdruck DIN26057:
0,070 (0,24) bar
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.07 (6.94) Inches HG
Länge_m:
10 m
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.20 (13.50) psi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 48,142* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 585,71*
€ 696,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 555,41*
€ 660,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 527,49*
€ 627,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 481,42*
€ 572,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.