Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100612 Herst.-Nr.: 330-0060-0000-0000001500 EAN/GTIN: 4049645070081 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Absaugarm
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften: - leichte und verstärkte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 15 m | Durchmesserbereich: | 2.36" / 60mm | Marke: | PROTAPE® | Temp. max. Celsius: | 90 | Ø-Außen: | 68 mm | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 5.32 (17.87) Inches HG | Gewicht: | 0,43 kg/m | Medium: | Gas | Staub | Überdruck DIN 26057: | 0,685 (1,77) bar | Unterdruck DIN26057: | 0,180 (0,61) bar | Überdruck (IN) DIN 26057: | 9.95 (25.65) psi | Ø-Innen: | 60 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Biegeradius: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 14,09267* | € 15,87267* | | | | | | | 23 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 14,386* | € 16,206* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 15,60* | € 17,52* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,95* | € 19,05* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 16,90* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,09267* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 238,09005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|