Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100589 Herst.-Nr.: 330-0025-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645067142 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Absaugarm
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften: - leichte und verstärkte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 10 m | Marke: | PROTAPE® | Durchmesserbereich: | 1" / 25mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 15.95 (29.53) Inches HG | Ø-Außen: | 32 mm | Überdruck (IN) DIN 26057: | 23.30 (60.65) psi | Biegeradius: | 20 mm | Gewicht: | 0,15 kg/m | Temp. min. Celsius: | -40 | Medium: | Staub | Gas | Überdruck DIN 26057: | 1,605 (4,18) bar | Unterdruck DIN26057: | 0,540 (1,00) bar | Ø-Innen: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, Spiralschlauch, schlauch, abriebfest dn 25, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 8,80* | € 11,02* | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 9,704* | € 12,114* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 9,71* | € 12,16* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 10,52* | € 13,00* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,59* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 110,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|