Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645059901
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0300-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645059901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,950 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
309 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
70
Länge_m:
5 m
Überdruck:
0,070 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Ø-Innen:
300 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
159 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 33,999* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 475,66*
€ 566,0354
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 474,01*
€ 564,0719
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 418,14*
€ 497,5866
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 380,12*
€ 452,3428
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 373,17*
€ 444,0723
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 339,99*
€ 404,5881
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.