Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 180mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 180mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 180mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 180mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645059703
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0180-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645059703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
70
Länge_m:
5 m
Gewicht:
1,000 kg/m
Ø-Innen:
180 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
98 mm
Ø-Außen:
188 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 312,83*
€ 372,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,38*
€ 170,6222
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,94*
€ 166,5286
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,88*
€ 150,9872
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 115,38*
€ 137,3022
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,80*
€ 119,952
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.