Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645059529
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0140-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645059529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,145 bar
Marke:
PROTAPE®
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,790 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
140 mm
Biegeradius:
78 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Temp. max. Celsius:
70
Ø-Außen:
148 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 19,107* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 272,31*
€ 324,0489
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 268,34*
€ 319,3246
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,43*
€ 284,9217
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 217,74*
€ 259,1106
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 208,78*
€ 248,4482
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 191,07*
€ 227,3733
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.