Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 120mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 120mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 120mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 120mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645059352
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0120-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645059352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
5 m
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,170 bar
Unterdruck:
0,045 bar
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
68 mm
Ø-Außen:
128 mm
Gewicht:
0,680 kg/m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 17,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,73*
€ 125,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,48*
€ 123,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,98*
€ 115,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,82*
€ 112,84
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 93,77*
€ 111,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,27*
€ 101,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.