Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645059017
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0075-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645059017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
46 mm
Ø-Außen:
83 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Gewicht:
0,450 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
75 mm
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,275 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 12,266* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,44*
€ 93,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,99*
€ 90,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,11*
€ 85,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,51*
€ 83,91
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 69,73*
€ 82,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 61,33*
€ 72,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.