Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     8685-1201101335
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645058706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
27 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,705 bar
Unterdruck:
0,180 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Gewicht:
0,320 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
47 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,494*
€ 10,324*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,32*
€ 11,26*
2 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 9,773*
€ 11,763*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 13,13*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,324*
€ 12,28556
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,064*
€ 11,97616
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,444*
€ 11,23836
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,184*
€ 10,92896
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,494*
€ 10,10786
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 8,494* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 103,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.