Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 32mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645058553
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0032-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645058553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,200 bar
Länge_m:
5 m
Marke:
PROTAPE®
Biegeradius:
23 mm
Ø-Außen:
39 mm
Gewicht:
0,260 kg/m
Ø-Innen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,875 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 9,814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,23*
€ 74,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,93*
€ 73,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,07*
€ 58,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.